EA591HD-24 タグブランク (ステンレス 長四角) エスコ 70867907

EA591HD-24 タグブランク (ステンレス 長四角) エスコ 70867907
EA591HD-24 タグブランク (ステンレス 長四角) エスコ 70867907

タグブランク (ステンレス 長四角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法(mm)25×51
内容量1パック(10枚)注文コード70867907品番EA591HD-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,771
販売価格(税別)
1,610

10枚入り。

材質SUS厚さ(mm)0.8寸法(mm)25×51穴ピッチ(mm)42穴径(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする