エスコ
タグブランク (真鍮 楕円)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法(mm)
25×48
19×34
25×48
29×52
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
70867959
品番
EA591HF-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
10枚入り。
材質
真鍮
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
25×48
穴ピッチ(mm)
39
穴径(mm)
3.2