EA928AG-519 タイヤコート用スポンジ エスコ 70868659

EA928AG-519 タイヤコート用スポンジ エスコ 70868659
EA928AG-519 タイヤコート用スポンジ エスコ 70868659

タイヤコート用スポンジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード70868659品番EA928AG-519
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥523
販売価格(税別)
475

手が薬品で汚れません。

材質【持ち手】ポリプロピレン寸法(mm)【スポンジ】94×41×25 (H)全長(mm)100材質(スポンジ)フォーム危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする