曜日別特売
EA995AA-281 ダストカート エスコ 70869237

EA995AA-281 ダストカート エスコ 70869237
EA995AA-281 ダストカート エスコ 70869237

ダストカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(L)収納袋 :120
内容量1セット注文コード70869237品番EA995AA-281
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,780
販売価格(税別)
19,800

マジックテープ着脱式。

材質袋 :再生PET、PET質量(kg)5.7容量(L)収納袋 :120最大積載量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×545×780キャスター径(Φmm)75材質(フレーム)スチール (クロメートメッキ)
注意
※ESCOオリジナルセット品。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする