曜日別特売

ダストボックス (蓋付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード70869255品番EA995CA-123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,227
販売価格(税別)
6,570

本体+ふた。ふたロック付で本体とふたをしっかり固定。

材質再生ポリプロピレン質量(kg)2.9容量(L)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×510×686 (蓋セット時の寸法)グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする