エスコ
ダストボックス (角穴蓋)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
容量(L)
40
70
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70869271
品番
EA995CC-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,874
販売価格(税別)
¥
5,340
バスケットに入れる
多様な施設で使用できます。袋止め付きボディ。内袋を簡単・確実にセットできます。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。塩ビ不使用。
仕様
角穴蓋
材質
再生PP100%、蓋投入口:PP
質量(kg)
2.1
色
レッド (もえるゴミ) (分別シール付)
容量(L)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×420×740
投入口サイズ(mm)
196×168
グリーンマーク
認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。