曜日別特売

ダストボックス (フタ付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード70869289品番EA995CC-47
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,360
販売価格(税別)
37,600

取り付けワンタッチのポリ袋止め付き。高さ調節アジャスター付き。分別シール付き(ペットボトル)。パンチングメタル仕様なので、においがこもりません。

用途
ペットボトル
質量(kg)6.73材質(本体)スチール粉体塗装容量(L)69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×358×725材質(フタ)アクリル変性高衝撃塩化ビニル投入口サイズ(mm)200×200
注意
※ESCOオリジナルセット品。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする