曜日別特売
No3100 Vネック セミキルトヤッケ KITA(喜多) 70896227

Vネック セミキルトヤッケ

(11件のレビュー)
サイズLL
ネイビー
内容量1着注文コード70896227品番No3100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

保温性抜群のセミキルトVネックヤッケです
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
脇部分にストレッチ生地を採用することで、動きやすい!!
背面右下部分に小物入れに便利な、ホコリを防ぐフラップ付のポケット
手首やウエスト部分には、フィット感のある素材を使用することで、風の侵入を防ぎます
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

ネイビーサイズLL混率(%)ポリエステル100機能撥水加工・ストレッチ(脇部分)胸囲(cm)96~104ウエスト(cm)88~98適応身長(cm)170~175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: 散歩、ゴルフ

生地がゴワゴワで、好みではない。ナイロンヤッケの生地がいい。
縫製、サイズは○。

対象商品 : 70896245
2023-12-19
用途: 室内、農作業

とっても温かい。撥水加工してあり、少雨でも快適でした。

対象商品 : 70896245
2023-04-20
用途: 作業時に使用
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

少し風が冷たい時など、ふつうのヤッケより、キルトが入っているので、暖かい気に入って
ます。

2022-12-27
用途: 寒い時に着用
建設業・工事業

寒さ対策、少しの雨対策、汚れ対策、とても良い商品で愛用してます。

対象商品 : 70896455
2023-02-10
用途: 冬の現場作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

中の綿がいい具合にあり、暑すぎず寒すぎず丁度いい感じ

1が参考にしています
対象商品 : 70896455
2022-09-11
用途: 明け方や夜の気温差のある通勤時に使います。
自動車・二輪車・自転車関連業

朝や夜は寒い時があるのでこれを使えば暖かくなる増した。

1が参考にしています
対象商品 : 70896525
2020-01-11
用途: 機械加工工場での軽作業時に着用
ヨネダ省力研製造業

Vネックヤッケを過去3種類ほど購入したが、本ヤッケが同価格帯では最も良さそうだ。冬場の作業用に定番購入しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70896184
2018-01-20
用途: 植木剪定
まるゆう造園サービス業

着やすく最高作業が楽しくなります。また購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする