MAKINO
ドリルリーマケース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
トラスコ品番
162-6192
162-6223
162-6207
162-6238
162-4690
162-4683
162-6183
162-6274
162-6290
162-4675
162-4697
162-4692
162-6292
162-4701
162-6192
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
70898786
品番
DRK-08S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
無段階で長さ調節が可能です。
追加ブロックを使用し延長が可能です。
仕様
●帯電防止仕様:あり●警告文:無
トラスコ品番
162-6192
材質
ポリプロピレン
色
ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応径(Φmm)
32
適合寸法(mm)
129.6~175.6