No9860 防寒 ミドル インナーソックス 滑り止め付 KITA(喜多) 70899237

 

No9860 防寒 ミドル インナーソックス 滑り止め付 KITA(喜多) 70899237
No9860 防寒 ミドル インナーソックス 滑り止め付 KITA(喜多) 70899237
No9860 防寒 ミドル インナーソックス 滑り止め付 KITA(喜多) 70899237

防寒 ミドル インナーソックス 滑り止め付

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5~26.5
サイズL
内容量1足注文コード70899237品番No9860
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

厚み1.5mmのミドルインナーソックスです
発泡SBR素材で保温性に優れています
空気穴付きで蒸れにくい!
足裏には滑り止め付

ブラック混率(%)(表地)ナイロン100・(中芯)合成ゴム100サイズ(cm)25.5~26.5指タイプ先丸入数1足特性防寒サイズL機能保温性・滑り止め
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70899237
2018-05-11
用途: 農作業用の長靴のインナーに。
カフェピッコロ

25.5cmの足用にL寸を購入したのですが、足首のところが細すぎ(伸びない)て足が全く入らない。使い物になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする