曜日別特売
CDG1ZN25-75Z1-XC6 CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 70920215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード70920215品番CDG1ZN25-75Z1-XC6
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)クッションラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)75ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオーダーメイド仕様材質ステンレス鋼オートスイッチ有無オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする