トップマン
スタビーラチェットドライバーセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70937600
品番
4000240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
作業効率アップ!持ち運びに便利
付属品
両頭ビット:6.35×30mm
セット内容
(mm)+1×-4/+2×-5/+3×-6/T10×H4/T15×H5/T20×H6
材質
ハンドル材質:ABS/ビット材質:クロムバナジウム鋼(CR-V)
セット数
12本組