EA993DA-16B Axle スタンド エスコ 70946456

EA993DA-16B Axle スタンド エスコ 70946456
EA993DA-16B Axle スタンド エスコ 70946456
EA993DA-16B Axle スタンド エスコ 70946456
EA993DA-16B Axle スタンド エスコ 70946456

Axle スタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
能力(t)16
質量(kg)21
内容量1台注文コード70946456品番EA993DA-16B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥115,720
販売価格(税別)
105,200

強固な構造で高い安全性と耐久性があります。

ストローク(mm)440~725質量(kg)21種類ピン式能力(t)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×440プレート幅(mm)130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする