RMAW-C13 丸形永磁チャック カネテック 70955088

丸形永磁チャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法125
内容量1台注文コード70955088品番RMAW-C13
参考基準価格(税別)¥287,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

3ミリ以下の小物・薄物ワークの吸着に効果を発揮します。
従来品同等サイズながら、約2倍の強力吸着力を有します。
金型周辺の焼入れ部品においても、従来品に比べ優れた吸着性能を発揮します。
ギャップ特性にも優れており、ワーク吸着面の平面状態や粗さの影響を受け難いです。
強力丸形タイプですので、旋盤での軽切削加工にも使用可能です。

用途
研削盤での研削加工における小物・薄板材のワーク固定に
呼び寸法125質量(kg)3.9高さ(mm)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする