68841 プロテクガード ハードワークウェア 日本製紙クレシア 70955255

プロテクガード ハードワークウェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚
サイズL
内容量1枚注文コード70955255品番68841
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥960

液体からの保護・軽く柔らかい着心地・帯電防止加工。

用途一般工場・メンテナンス・印刷工場・製薬工場・化粧品工場・食品工場・倉庫・建築などホワイトサイズL仕様ゴム・ウエスト・ソデ・スソ部分は埃が入りくい伸縮性のあるゴムタイプ、フラップ付き前身頃ファスナー、0.3ミクロン以上の粒子99%バリア種別つなぎ材質ポリプロピレン・通気性ポリエチレンフィルム規格JIS規格股下(cm)約75ウエスト(cm)(ゴム入り)約68寸法(cm)(顔が出ている部分)約21、(フードから袖口)約81、(首から股上)約90機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIST8115(タイプ5.6)裾幅(cm)(ゴム入り)約11適応身長(cm)約176~182耐水圧(mm)1850袖口幅(cm)(ゴム入り)約9適応胸囲(cm)約100~108

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7095525568841145638266884168841 プロテクガード ハードワークウェア 日本製紙クレシア 14563826プロテクガード ハードワークウェア日本製紙クレシア1着
979
税込1,077
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする