用途一般工場・メンテナンス・印刷工場・製薬工場・化粧品工場・食品工場・倉庫・建築など色ホワイトサイズXXL仕様ゴム・ウエスト・ソデ・スソ部分は埃が入りくい伸縮性のあるゴムタイプ、フラップ付き前身頃ファスナー、0.3ミクロン以上の粒子99%バリア種別つなぎ材質ポリプロピレン・通気性ポリエチレンフィルム規格JIS規格股下(cm)約81ウエスト(cm)(ゴム入り)約68寸法(cm)(顔が出ている部分)約21、(フードから袖口)約91、(首から股上)約98機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIST8115(タイプ5.6)裾幅(cm)(ゴム入り)約11適応身長(cm)約188~194耐水圧(mm)1850袖口幅(cm)(ゴム入り)約9適応胸囲(cm)約116~124