115082340 プロフェッショナルギア アンカー ブラックトリム 万年筆 クリア黎明ブルー セーラー万年筆 70969845

115082340 プロフェッショナルギア アンカー ブラックトリム 万年筆 クリア黎明ブルー セーラー万年筆 70969845
115082340 プロフェッショナルギア アンカー ブラックトリム 万年筆 クリア黎明ブルー セーラー万年筆 70969845
115082340 プロフェッショナルギア アンカー ブラックトリム 万年筆 クリア黎明ブルー セーラー万年筆 70969845
115082340 プロフェッショナルギア アンカー ブラックトリム 万年筆 クリア黎明ブルー セーラー万年筆 70969845
115082340 プロフェッショナルギア アンカー ブラックトリム 万年筆 クリア黎明ブルー セーラー万年筆 70969845
115082340 プロフェッショナルギア アンカー ブラックトリム 万年筆 クリア黎明ブルー セーラー万年筆 70969845
115082340 プロフェッショナルギア アンカー ブラックトリム 万年筆 クリア黎明ブルー セーラー万年筆 70969845
115082340 プロフェッショナルギア アンカー ブラックトリム 万年筆 クリア黎明ブルー セーラー万年筆 70969845

プロフェッショナルギア アンカー ブラックトリム 万年筆 クリア黎明ブルー

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
ペン先21金/大型/中細
内容量1本注文コード70969845品番115082340
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

21金ペン先の新たなフラッグシップモデル「プロフェッショナルギア アンカー」
夜明けを意味する「黎明」。セーラー万年筆の新たなコーポレートカラーである「黎明ブルー」をボディカラーに採用。黒のように濃く、光の透過具合によって見え方が変わる奥行のある軸色です。

付属品万年筆使用説明書、カートインク添付用BK、万年筆品質保証書、説明書フォレス/PenWoreld材質蓋・胴:PMMA樹脂/クリア黎明ブルー、大先:真鍮/ブラックIP仕上げ、ペン先仕上げ:ブラックIP、金属部分:ブラックIP仕上げ本体寸法(mm)Φ16×132.7本体質量(g)30色(本体)クリア黎明ブルーペン先21金/大型/中細線の太さ中細
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする