450P【ワケあり】 小型集じん機 マキタ 70971690

小型集じん機

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード70971690品番450P【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,400
用途
粉じん専用
付属品
ホース(5m/A-34229)
フロントカフス22、38
ダストバッグコンプリート(A-35667)
ホルダ(6個)
仕様
ポッキンプラグ付
口元ロック式
Φ28mmホース
2スピード
低騒音
軽量
3Pプラグ対応連動式コンセント
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)電源(V)単相100電流(A)5.5集塵容量(L)6.6吸込仕事率(W)33(強)、10(弱)長さ(mm)268幅(mm)180高さ(mm)228質量(kg)2.4コード長さ(m)5特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。型式粉じん専用タイプポッキンプラグ付消費電力(W)520(強)、240(弱)最大風量(m3/min)3.2運転音(dB)78(強)、73(弱)カーボンブラシ呼び番号322真空度(kPa)(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32690646
2024-06-11
用途: 木工作業
その他業種

概ね使えていますが、ファスナーのところから木くずがややもれます。

対象商品 : 32690646
2015-10-13
用途: 外構工事や内装ボードカット作業
株式会社匠グループ

リフォーム工事や外構工事など手軽に持ち運べてコンパクト
吸い込みも抜群です。

6が参考にしています
対象商品 : 32690646
2014-05-25
用途: グラインダー作業時の作業空間、飛粉を防止
有限会社進光熔接工業

空間内に飛粉が少なくなりましたので
活用しております。
後、使用した時の音が気になります。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2が参考にしています
2023-03-09

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする