BMP-E02H【ワケあり】 カット帳票/2分割/4穴無地 ナカバヤシ 70971927

BMP-E02H【ワケあり】 カット帳票/2分割/4穴無地 ナカバヤシ 70971927
BMP-E02H【ワケあり】 カット帳票/2分割/4穴無地 ナカバヤシ 70971927
BMP-E02H【ワケあり】 カット帳票/2分割/4穴無地 ナカバヤシ 70971927
BMP-E02H【ワケあり】 カット帳票/2分割/4穴無地 ナカバヤシ 70971927
BMP-E02H【ワケあり】 カット帳票/2分割/4穴無地 ナカバヤシ 70971927

カット帳票/2分割/4穴無地

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1パック(1000枚)注文コード70971927品番BMP-E02H【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,290販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)アウトレット
¥11,9809,598

無駄なく使いやすいミシン目入り。
インクジェットプリンタでもレーザープリンタでも使えるマルチタイプのカット帳票です。
再生紙配合の白色度70%ですのでやや薄グレーに近い色味になります。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)サイズA4質量(g)450厚さ90マイクロメートル/並口寸法(縦×横)(mm)148×210×2段白色度(%)70紙質再生上質紙特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。タイプ無地穴数4穴坪量(g/m2)64面付2面用紙サイズA4素材再生上質紙グリーン購入法適合ミシン目あり
注意
※画像は出力見本であり、お届けの商品は無地となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09996445
2011-05-13
用途: 請求書の印刷

白じゃない。わら半紙色。お客さんに使えないです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。再生紙配合の白色度70%の為、ややグレーに近い色味になります。

対象商品 : 09996445
2010-03-03
用途: 請求書の印刷

まず白くない。わら半紙の色です。
でもそれは白色70%というのを見落としていたので仕方ないと思います。
しかし、インクジェットプリンタでも使えると書いてますが
インクジェットでプリントしたら線が凄くにじみました。
2個も買ったのに、残念です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする