曜日別特売
61-38-11-12【ワケあり】 アクリル製仕切板(10枚組) アズワン 70972487

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

アクリル製仕切板(10枚組)

(2件のレビュー)
取扱い終了
種別43×10×20cm
内容量1セット(10枚)注文コード70972487品番61-38-11-12【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,670
商品状態※理由あり(未使用・未開封)透明寸法(幅×高さ)(mm)430×200特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。種別43×10×20cm取付方式自立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×10×20アズワン品番61-7180-67素材アクリル2.0mm厚材質(パネル)アクリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74222173
2021-10-14
用途: 装置のスイッチ誤操作防止用

装置の前面のスイッチを誤って押してしまうことがあり、適当なものを探していました。
透明で安定感もあり大きさも思っていた通りでした。
製作をしようと当初は考えていたので既製品でちょうどいいものが安価で入手でき大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 74222146
2020-03-09
用途: 棚の整理
その他業種

サイズ的にはよかったのだが薄いのにしたので今日的に不満があった

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする