GL89-1 ゴム当り止め 光 70973397

ゴム当り止め

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個穴径(Φmm)6幅(mm)80注文コード70973397品番GL89-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質天然ゴム高さ(mm)90幅(mm)80奥行(mm)50穴径(Φmm)6トラスコ品番381-5081
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09388872
2022-10-02
用途: 高速切断機の足ゴムとして使用
サービス業

高速切断機購入後使用してから十数年箱に入れたままでしたので出して使用としたらゴムかプラスチックの足が劣化のため砕けていました。メーカーではあまり古すぎて部品がないとのことでしたので早速購入しました。ゴム自体の高さは良かったのですが、ビス径が小さ使用しましたかったこととワッシャーの径が小さかったことでした。まずビス径ドリルで大きくし平ワッシャーは取り外し挿入しましたが、ビスの長さが足りず近くのホームセンターで買ってきて取り付けました。あんばい良く使用しています。はなっからすんなりいくとは思っていませんでしたが、案外楽に取り付けができました。

対象商品 : 09388933
2017-09-16
用途: 障害物当たり止め
建設業・工事業

丁度良い大きさの規格がありましたので注文いたしました。

1が参考にしています
対象商品 : 09388863
2019-09-25
用途: 杖の替えゴム
南風その他業種

本来目的外の杖先替えゴムとして購入。
多点杖は、替えゴムの販売がほとんど無いため、ひょっとしてこいつなら行けるかもと、憶測で購入。
なんとかなりそうな感じですね。

1が参考にしています
対象商品 : 09388897
2017-05-22
用途: 椅子の足

使い方が違いますが、車から外したシートに、このゴム当り止めを取り付けて 部屋の椅子にしました。シートレールを取り外し M8のボルトで固定するといい感じになります。注意 穴はΦ6なので Φ8に開け直します。

2が参考にしています
対象商品 : 09388863
2016-12-13
用途: バッタリー当たり止メ。
株式会社ヤマグチ自動車工業

理想にピッタリの商品で大変大満足でこのうえなく喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする