曜日別特売

エアコン洗浄キット (ケルヒャー用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード70973510品番EA115ZY-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,140
販売価格(税別)
37,400

360°回転式ノズル。高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。噴射パターン:扇状噴射(25度)。吐出水量:高圧洗浄機準拠。

注意
※噴出の形状 水圧水量可変機能はありません。
※この商品は操作性や取り扱いやすさを重視したホースです。耐久性については標準付属のホースよりも劣る点をご留意ください。
※不適切な状態で保管、使用すると瞬間的にホースの耐久を超え破損の原因となります。耐用温度は40℃以下です。室内での使用を想定しています。夏季の直射日光が当たる場所、高温環境下、車内保管はご遠慮ください。
※ボールコックが完全に開放されていない状態で使用した場合、ホース内の圧力が異常に上がりホースが画像の通り破裂する可能性があります。使用時に必ず開閉状態を確認し、完全に開放されていることを確認して使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする