エスコ
エアーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
70973817
品番
EA155SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,070
販売価格(税別)
¥
23,700
バスケットに入れる
正逆転付き。プラグ付き。
幅(mm)
70
全長(mm)
230
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
220
規格
【吸入口】Rc (PT)1/4”
使用圧力(MPa)
0.64
最大トルク(N・m)
617
空気消費量(L/min)
266
回転数
【無負荷】6500rpm
能力ボルト径(mm)
18
差込角(inch)
1/2”
使用コンプレッサ
1.5kw