エスコ
エアースクリュードライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
70973826
品番
EA156DA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,680
販売価格(税別)
¥
18,800
バスケットに入れる
正逆転付。プラグ付き。インパクト付き。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
付属品
65mm(+)ビット、プラグ、流量調整アダプター
寸法(mm)
【六角シャンク】6.35
全長(mm)
205
質量(kg)
1.1
規格
【吸入口】Rc (PT)1/4”
使用圧力(MPa)
0.64
最大トルク(N・m)
40
空気消費量(L/min)
71
回転数
【無負荷】7000rpm