エスコ
エスコの 締付・穴あけ(空圧工具)
エスコの エアードライバー
エアースクリュードライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70973851
品番
EA156DD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,130
販売価格(税別)
¥
18,300
バスケットに入れる
正逆転付き。プラグ付き。
寸法(mm)
【六角シャンク】6.35
全長(mm)
238
質量(kg)
1.9
規格
【吸入口】1/4”
使用圧力(MPa)
0.62
最大トルク(N・m)
35
空気消費量(L/min)
92.7
回転数
【無負荷】10000rpm
能力ボルト径
M4、M5、M6
使用コンプレッサ
1.5〜2.2kw