曜日別特売

ねじプライヤー (ねじザウルス)セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード70974675品番EA532DE-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,557
販売価格(税別)
6,870

セット内容:2点 ねじプライヤー(ネジザウルス)、ペンチ型ネジザウルス。【ねじプライヤー(ネジザウルス)】先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。刃部を搭載しており、針金の切断ができます。 【ペンチ型ネジザウルス】切断能力 VVF:2.6×3芯、軟鉄線:Φ3.2mm、銅線:Φ4mm。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。今までのタテ溝構造に加えてヨコ溝がプラスされ、ペンチを持つ必要がなくなりました。通常は掴みづらいトラスねじや、潰れたねじ、錆びたねじもしっかり掴めます。強力偏芯構造によりVVFΦ2.6×3芯を切断できます。簡易圧着機能付(1.25~3.5sqまで対応)。

材質ねじプライヤー(ネジザウルス):炭素鋼、 ペンチ型ネジザウルス:高炭素鋼全長(mm)ねじプライヤー(ネジザウルス):175、 ペンチ型ネジザウルス:225適合ねじ頭サイズ(mm):ねじプライヤー(ネジザウルス):先端部:Φ3~9.5、ペンチ型ネジザウルス:Φ3.0~12.0
注意
※ESCOオリジナルセット品。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする