曜日別特売

アイナット (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード70975296品番EA638SE-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,727
販売価格(税別)
1,570

並目ねじ。

材質鍛造ステンレス(SUS316)内径(Φmm)30ねじ径M12線径(Φmm)12使用荷重(kg)340破断荷重(kN)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする