エスコ
アジャストベース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
70975671
品番
EA948A-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
入数:2個。
材質
鉄(亜鉛メッキ)、ポリプロピレン
寸法A(mm)
13.5
耐荷重(kg)
10
ベース径(Φmm)
30
ねじサイズ
M8×30