エスコ
アジャストベース (SUS/首振)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70975689
品番
EA949H-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
首振り機構(約10°)。
質量(g)
26
耐荷重(kg)
120
材質(ねじ部)
スチール
ベース寸法(mm)
Φ25×13
材質(カバー)
ステンレス
材質(底部)
ポリプロピレン
ねじサイズ
W5/16×27mm