曜日別特売
- 電熱ベスト 16箇所発熱 V01 20000mAhバッテリー付き Forticu 70977737

 

- 電熱ベスト 16箇所発熱 V01 20000mAhバッテリー付き Forticu 70977737
- 電熱ベスト 16箇所発熱 V01 20000mAhバッテリー付き Forticu 70977737
- 電熱ベスト 16箇所発熱 V01 20000mAhバッテリー付き Forticu 70977737
- 電熱ベスト 16箇所発熱 V01 20000mAhバッテリー付き Forticu 70977737
- 電熱ベスト 16箇所発熱 V01 20000mAhバッテリー付き Forticu 70977737
- 電熱ベスト 16箇所発熱 V01 20000mAhバッテリー付き Forticu 70977737
- 電熱ベスト 16箇所発熱 V01 20000mAhバッテリー付き Forticu 70977737
- 電熱ベスト 16箇所発熱 V01 20000mAhバッテリー付き Forticu 70977737
- 電熱ベスト 16箇所発熱 V01 20000mAhバッテリー付き Forticu 70977737

電熱ベスト 16箇所発熱 V01 20000mAhバッテリー付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード70977737品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

【20000mAhバッテリー付き】16カ所ヒーター付き電熱ベスト
・11カ所発熱エリア
・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能
・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている
・三段階温度設定【低温・中温・高温】
・手洗い,洗濯洗い可能
・薄型、軽量コンパクトバッテリー
・Type-C入出力対応
・2WAY蓄電可

用途
働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
寸法(mm)バッテリー:約16×140ブラック、バッテリー:ブラックサイズMサイズ充電時間(時間)約6~8バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする