曜日別特売
EA315MS-64 E3タングステン電極棒 エスコ 70982531

EA315MS-64 E3タングステン電極棒 エスコ 70982531
EA315MS-64 E3タングステン電極棒 エスコ 70982531

E3タングステン電極棒

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
棒径(Φmm)3.2
内容量1パック(10本)注文コード70982531品番EA315MS-64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,070
販売価格(税別)
13,700

10本入り。E3(レアアース)。

長さ(mm)【電極棒】150質量(g)251適合品番EA315MC-1A棒径(Φmm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする