エスコ
PVC製フィルム (防炎/帯電防止)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
長さ(m)
5
2
5
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70984588
品番
EA911AG-317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,730
販売価格(税別)
¥
14,300
バスケットに入れる
帯電防止性能、防炎性能があります。バイオマス材料を使用することで石油由来材料の使用量を削減。帯電防止性能、表面抵抗率10億Ωを発揮。燃え広がりにくい素材で、消防法施行令第4条の3に適合。
材質
軟質塩化ビニール
幅(mm)
1370
厚さ(mm)
0.3
色
青味系透明色
長さ(m)
5