曜日別特売
EA915EM-237 L アイスネックバンド (PCM) エスコ 70984631

EA915EM-237 L アイスネックバンド (PCM) エスコ 70984631
EA915EM-237 L アイスネックバンド (PCM) エスコ 70984631
EA915EM-237 L アイスネックバンド (PCM) エスコ 70984631

L アイスネックバンド (PCM)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード70984631品番EA915EM-237
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,881
販売価格(税別)
1,710

二層チューブ構造で、ひんやり持続します。最大約120分持続できます。抗菌素材を採用されています。繰り返し使用できます。簡単装着。結露しません(※自然凍結で凍らせた場合のみ)。冷却時間 水:約60分 氷水:約30分 冷蔵庫:約40分 冷凍庫:約20分。

用途首筋冷却に材質冷却部/TPU寸法(mm)200×245質量(g)109首径(mm)380材質(外周部)プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする