曜日別特売
EA166DG-22 グリースガン (エアー式) エスコ 70988885

EA166DG-22 グリースガン (エアー式) エスコ 70988885
EA166DG-22 グリースガン (エアー式) エスコ 70988885
EA166DG-22 グリースガン (エアー式) エスコ 70988885
EA166DG-22 グリースガン (エアー式) エスコ 70988885

グリースガン (エアー式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード70988885品番EA166DG-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

連続吐出タイプ。NLGI-1~2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押している間はグリースが出続けます。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能。

用途工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適容量(mL)500吐出量400g/分ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33使用エアー圧力(MPa)0.3~0.8吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0使用コンプレッサ0.6MPa、28.3L/min圧力比40:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする