エスコ
ドリルスリーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
全長(mm)
112
92
100
112
124
136
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70992471
品番
EA817C-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,547
販売価格(税別)
¥
7,770
バスケットに入れる
焼入研磨品。
用途
機械工作用、ドリル軸用スリーブ
仕様
ドリル側×ボール盤側:MT2×MT3
材質
SCM415
全長(mm)
112