エスコ
トラックシート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
適合
2t
2t
2tロング
4t
軽トラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70992708
品番
EA911T-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
ハトメ付き。耐久性・耐候性に優れており、完全防水です。車両用、船舶用、農業用、工業用、建築用、家庭用、レジャー用など各分野に幅広くご利用頂けます。
適合
2t
材質
エステル帆布、特殊樹脂防水
厚さ(mm)
0.5
寸法(m)
2.3×3.5
穴数
26
伸度(%)
タテ:13.1、ヨコ:19.9
バンド幅(mm)
15
本数
5mゴムバンド:2本
引張強度(N/3cm)
タテ:1041.3、ヨコ:900.1
引裂強度(N/cm)
タテ:4.3(3cm)、ヨコ:3.7(3cm)
ハトメ
Φ12