曜日別特売
DT-76509 DT-7650 マニッシュツイード・リポーズ F/マニッシュツイード F CPタイル サンゲツ 70997617

チップ画像

DT-7650 マニッシュツイード・リポーズ F/マニッシュツイード F CPタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード70997617品番DT-76509
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

品のあるツイード生地をモチーフに、海外ファブリックを意識した配色のデザインです。新色「リポーズ」は休息の意味。レジマーシャルデザインのオフィス空間に最適な、柔らかなカラーが加わりました。

材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布形状【パイル】カット&ループ厚さ(mm)7.5機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H5、L2.5材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230015
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする