曜日別特売
SG-L2-2 配管用圧力調整器 ゴールドⅡ アセチレン 小池酸素工業 71000995

配管用圧力調整器 ゴールドⅡ アセチレン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード71000995品番SG-L2-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・シンプルで高耐久性・高性能

質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.07接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し使用ガスアセチレン二次側圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)6.6(0.05MPaのとき)位置【入口継手位置】右側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする