曜日別特売
FC13 メガコーン1500 マグネットなし カーボーイ 71002079

FC13 メガコーン1500 マグネットなし カーボーイ 71002079
FC13 メガコーン1500 マグネットなし カーボーイ 71002079
FC13 メガコーン1500 マグネットなし カーボーイ 71002079
FC13 メガコーン1500 マグネットなし カーボーイ 71002079

メガコーン1500 マグネットなし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード71002079品番FC13
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

従来型コーンと比べて重さが軽くなるため持ち運びが簡単になります。
反射パーツが付いているので、暗いところでも見えやすいです。
別売ウエイト(FC03)で屋外仕様も可能です。

用途
海運の保安に。
車両の誘導、進入禁止表示などに。
仕様マグネットなしトラスコ品番716-4749材質PE、PVC幅(mm)336レッド高さ(mm)1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする