曜日別特売
GAF-SW2FLGCBC SWITCH2用フィルム/防反BLC ナカバヤシ 71002237

メイン画像

GAF-SW2FLGCBC SWITCH2用フィルム/防反BLC ナカバヤシ 71002237
GAF-SW2FLGCBC SWITCH2用フィルム/防反BLC ナカバヤシ 71002237
GAF-SW2FLGCBC SWITCH2用フィルム/防反BLC ナカバヤシ 71002237
GAF-SW2FLGCBC SWITCH2用フィルム/防反BLC ナカバヤシ 71002237

SWITCH2用フィルム/防反BLC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード71002237品番GAF-SW2FLGCBC
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい3分割離けいシート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工

用途ピタッと吸着、キレイをキープセット内容ディスプレイ保護フィルム×1枚、クリーニングクロス(不織布)×1枚材質PET樹脂(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)光線透過率(%)88ブルーライトカット率約32%寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)193.5×105×約0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする