曜日別特売
SMF-IP251FLH iPhone16e用フィルム/高精細・反射防止 ナカバヤシ 71002316

メイン画像

SMF-IP251FLH iPhone16e用フィルム/高精細・反射防止 ナカバヤシ 71002316
SMF-IP251FLH iPhone16e用フィルム/高精細・反射防止 ナカバヤシ 71002316
SMF-IP251FLH iPhone16e用フィルム/高精細・反射防止 ナカバヤシ 71002316
SMF-IP251FLH iPhone16e用フィルム/高精細・反射防止 ナカバヤシ 71002316
SMF-IP251FLH iPhone16e用フィルム/高精細・反射防止 ナカバヤシ 71002316

iPhone16e用フィルム/高精細・反射防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード71002316品番SMF-IP251FLH
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

・位置決めしやすい3分割離けいシート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工

用途ディスプレイをキズや汚れから守る付属品クリーニングクロス(不織布)材質PET樹脂(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)厚さ(mm)0.15フィルムサイズ(W×H)(mm)66×141光線透過率(%)90.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする