曜日別特売
N-5AS ノギスアタッチメント SK(新潟精機) 71005667

 

N-5AS ノギスアタッチメント SK(新潟精機) 71005667
N-5AS ノギスアタッチメント SK(新潟精機) 71005667
N-5AS ノギスアタッチメント SK(新潟精機) 71005667

ノギスアタッチメント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード71005667品番N-5AS
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・お手持ちのノギスに取り付けるだけで狭い箇所のポイント測定が可能になります。
・ノギスの外側用ジョウに取り付けることで、ポイント型ノギスとして使用できます。
・片側がボール付測定子、片側がピンタイプの測定子となりますので、外側に溝が切られている形状の管の厚さ測定に最適です。
・部品単品でも販売いたします。

用途・ノギスの外側用ジョウに取付、凹部の測定に付属品ホルダA、ホルダB、ボール付測定子、ピンタイプ測定子x5材質●ピンタイプ測定子:ステンレス●ボール付測定子先端:超硬●ホルダ:アルミ厚さ(mm)取付可能ジョウ:最大3.9本体質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする