566T-8M ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ) TOWA(東和コーポレーション) 71006175

 

566T-8M ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ) TOWA(東和コーポレーション) 71006175
566T-8M ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ) TOWA(東和コーポレーション) 71006175
566T-8M ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ) TOWA(東和コーポレーション) 71006175
566T-8M ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ) TOWA(東和コーポレーション) 71006175
566T-8M ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ) TOWA(東和コーポレーション) 71006175
566T-8M ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ) TOWA(東和コーポレーション) 71006175
566T-8M ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ) TOWA(東和コーポレーション) 71006175
566T-8M ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ) TOWA(東和コーポレーション) 71006175
566T-8M ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ) TOWA(東和コーポレーション) 71006175
566T-8M ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ) TOWA(東和コーポレーション) 71006175
566T-8M ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ) TOWA(東和コーポレーション) 71006175
566T-8M ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ) TOWA(東和コーポレーション) 71006175

ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ8/M
内容量1双注文コード71006175品番566T-8M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
マイクロフィニッシュ加工で、油や水にも優れたグリップ力を発揮します。
内側は保温性に優れた二重ライナー構造で、2層目には柔らかく暖かいボア起毛を施しています。
ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
手首までカバーする袖口ロングタイプで、防寒性に優れています。

用途
除雪作業、寒い環境下での倉庫内作業に。
農作業、土木建築業、漁業に。
機械操作、運送業などに。
仕様特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、裏パイル編み、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)2.6グリーンサイズ8/M全長(cm)31中指長(cm)8材質(裏)(外側)ポリエステル(内側)アクリル材質(表)ニトリルゴム手のひらまわり(cm)24色(手首部)ブラウン質量(g/袋)160RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする