578-S ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578) TOWA(東和コーポレーション) 71006236

 

578-S ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578) TOWA(東和コーポレーション) 71006236
578-S ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578) TOWA(東和コーポレーション) 71006236
578-S ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578) TOWA(東和コーポレーション) 71006236
578-S ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578) TOWA(東和コーポレーション) 71006236
578-S ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578) TOWA(東和コーポレーション) 71006236
578-S ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578) TOWA(東和コーポレーション) 71006236
578-S ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578) TOWA(東和コーポレーション) 71006236
578-S ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578) TOWA(東和コーポレーション) 71006236
578-S ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578) TOWA(東和コーポレーション) 71006236
578-S ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578) TOWA(東和コーポレーション) 71006236

ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ7/S
全長(cm)29.5
内容量1双注文コード71006236品番578-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
マイクロフィニッシュ加工で、油や水にも優れたグリップ力を発揮します。
内側にフリースを使用した、あたたかく作業しやすい手袋です。
ニオイや菌を抑制する、サニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
手首までカバーする袖口ロングタイプで、防寒性に優れています。

用途
除雪作業、寒い環境下での倉庫内作業に。
農作業、土木建築業、漁業に。
機械操作、運送業などに。
仕様特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、サニタイズ抗菌抑臭加工、内側フリース仕様厚さ(mm)1.55グリーンサイズ7/S規格【EN511:2006】111全長(cm)29.5中指長(cm)7.7材質(裏)ポリエステル材質(表)ニトリルゴム手のひらまわり(cm)22質量(g/袋)97RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする