曜日別特売

ダイヤモンドホールカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード71010138品番EA819DV-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
4,500

切味がよく長持ちします。切粉排出用のスリット付きで 穴あけ加工等に使用可能。バックテーパー形状(座ぐり・スリット付き)。

材質クロムモリブデン鋼 (焼入れ)軸径(Φmm)6粒度電着#100全長(mm)75砥粒ダイヤモンド刃径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする