エスコ
ダイヤモンドホールカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
71010165
品番
EA819DW-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
切味がよく長持ちします。切粉排出用のスリット付きで 穴あけ加工等に使用可能。バックテーパー形状(座ぐり・スリット付き)。
材質
クロムモリブデン鋼 (焼入れ)
軸径(Φmm)
6
粒度
電着#200
全長(mm)
75
砥粒
ダイヤモンド
刃径(mm)
12