エスコ
フランジナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
適合ねじ
M22
M22
M30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71014530
品番
EA637GL-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,552
販売価格(税別)
¥
2,320
バスケットに入れる
並目ねじ。
材質
焼入鋼 (C45)
硬度
HRC25~35
寸法A(mm)
33
寸法D(mm)
34
寸法B(mm)
40
適合ねじ
M22