曜日別特売
EA637KB-28 フラットクランプ エスコ 71014618

EA637KB-28 フラットクランプ エスコ 71014618
EA637KB-28 フラットクランプ エスコ 71014618

フラットクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個適合T溝幅(mm)28注文コード71014618品番EA637KB-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,210
販売価格(税別)
21,100
材質焼入鋼質量(g)1807寸法L(mm)152寸法H(mm)最大:22、最小:36寸法B(mm)62適合ねじM20適合T溝幅(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする