エスコ
フラッシュライト/LED
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
71014889
品番
EA758RM-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,386
販売価格(税別)
¥
1,260
バスケットに入れる
ストラップ、ホルスター、Oリング付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質
アルミ合金
質量(g)
158 (電池含)
光源
LED球
使用電池
CR123A×2本 (別売)
電池寿命
6時間 (強)、 12時間 (中)、 180~200時間 (弱)、 12時間 (SOS点滅)
サイズ(mm)
Φ34×146
明るさ
240 (強)、 120 (中)、 5~10 (弱)、 240 (SOS点滅)
防水性
IPX6
照射距離(m)
200 (強)
照射方式
ノーマルビーム (固定)