フラッシュライト/LED

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード71014907品番EA758RS-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,873
販売価格(税別)
4,430

最大750ルーメン!2段階調光×散光タイプのフラッシュライト。パワーインジケーター付(15%以下になると緑→赤色になります)。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

材質アルミ合金質量(g)325 (電池含まず)照明装置(電球・チップ)NICHIA-144使用電池単1×2本 (別売)防塵防水性能IP66電池寿命強:約15時間、弱:約100時間サイズ(mm)Φ57.5×256明るさ(Lm)強:750、弱:125照射距離(m)約150 (強)照射方式ノーマルビーム (固定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする